曜日別特売
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638

TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638
TEC-A003SI-K ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応 テスコム 81926638

ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81926638
品番
TEC-A003SI-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

いつものショートヘアを、サロン帰りのこなれスタイルに。プロ用ブランド「Nobby」のモデルをベースに開発された、ショートスタイルに特化したアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートで、ショートヘアや毛先、前髪などの繊細なデザインやプロのスタイリングも再現できます。

用途
幅約15mmのスリムプレートと、髪の根元までしっかりアプローチできる最薄部11.5mm(
)の薄型ヘッドを採用。指先で毛束をつまむような感覚でスタイリングできるので、ショートヘアや前髪などの細かなニュアンス作りにおすすめです。頭皮や額に近付くヘッドの外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを軽減します。
当製品のボディ部において
髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。
温度幅100℃~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質や作りたいスタイリングに合わせて適した温度を選べます。画面はデジタル温度表示で、ひと目で温度が分かりやすい設計です。
電源をONにしてから約18秒でスピーディーに立ち上がり、忙しい朝や急いでいるときもすぐに使えて便利です。
100℃到達時間 最高温度設定時
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かり、加熱が完了すると電子音でお知らせします。
上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱コントロールで、スタイリング中の過加熱や加熱不足などの熱トラブルを防止し、ワンランク上の仕上がりを実現します。
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても温度設定が変わる心配がありません。
前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回温度設定をするわずらわしさがありません。
プロのテクニックを再現しやすいテスコム独自のコーティングを採用し、適度なキャッチ力とすべり心地を両立します。
開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調節できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさやスタイリングに合わせて角度を変えられるので、より使いやすくなります。
自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。
アイロン前に使用できるタイプのスタイリング剤を使えば、髪をケアしながらクセやうねりをしっかり整えられます。
スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。ご使用後は本体が冷めたあとに、付着したスタイリング剤を拭き取ってください。
抗菌剤を配合しているので、清潔感をキープして毎日気持ちよくスタイリングできます。
業務用の高い設計基準による2年保証なので、より長く安心してご使用できます。
業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。
付属品
クイックコードバンド
仕様
●温度ロック機能:○●搭載イオン:×●温度メモリー機能:○●ラク抜きプラグ:○●開閉ロック機能:○●海外使用:○●自動電源OFF機能:○
材質
PPS、PBT
色
ブラック
質量(g)
約300(コード含む)
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
32
スイッチ
電源スイッチ
コード長さ(m)
約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約239×約29×約75(アイロン開時)
寸法(幅W×長さL)(mm)
プレート:約15×約83
コーティング
アボカドオイルコーティング
保証期間
2年間
温度調節
100℃~200℃(10℃刻み)
立ち上がり時間
100℃到達まで約18秒 ※最高温度設定時
電源供給方式
交流式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする