曜日別特売
PBL-100PJ コードレスパーソナルブレンダー クイジナート 81926979

コードレスパーソナルブレンダーPBL-100PJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ソフトピンク
内容量1式注文コード81926979品番PBL-100PJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コードレスなら続けられるわたしのスムージー習慣
健康や体調のために、ジュースやスムージーを飲む生活をしたいけれど、なかなか続かないことも。コードレスなら、使いたい時にキッチンやリビングなど場所を選ばず使えるので、無理なく毎朝のルーティーンに。
スムージー専用モードを搭載 混ぜ残しゼロでなめらかな仕上がりに:連続運転で食材を撹拌するブレンドモードに加え、スムージー専用モードを搭載。断続運転によって食材が上下しながらブレンダーの刃に接触することで、混ぜ残しがなくなり、飲みやすいなめらかな仕上がりに。
飲み口付きのブレンダーカップ ワンタッチで取り外したらそのまま飲める:本体とブレンダーカップはワンタッチで脱着でき、飲み口付きのブレンダーカップなので、出来上がりをそのまま楽しめます。
かんたんボタン操作 約30秒であっという間にできあがり:ボタン操作でロック解除後、お好みのモードを選んで運転開始。素早くパワフルに食材を混ぜ合わせ、約30秒であっという間にできあがり。
6枚刃搭載 コードレスでもパワー十分:パワー不足が気になるコードレスでも、6枚刃を搭載し食材をしっかり撹拌します。冷凍フルーツや氷を使ったスムージーも作れるパワフルさ。(氷を使用する場合は、家庭用の冷凍庫で作った角氷を水分と一緒に撹拌してください)
毎日続けられるオリジナルレシピ付属:家庭でも手軽に作れるスムージーやジュースのオリジナルレシピを付属
タンブラーとして持ち運びも自由に:ブレンダーカップは、本体から取り外してタンブラーとして使えます。ストラップ付きなので、持ち運びもストレスフリーに。
パーツは取り外し可能でお手入れもかんたん:本体以外のパーツは丸洗いができて食洗器も対応。(耐熱温度は70℃)洗剤と水をブレンダーで撹拌して簡単洗浄も可能です。
使いやすいUSB充電:USB Type-Cケーブル付属で、 使い終わったらサッと充電ができます。1回の充電で約20回の使用が可能
コンパクトサイズでいつもサッと手の届くところに:毎日使うブレンダーだから、キッチンなどに出しておいても場所を取らないスリムでコンパクトなサイズ感。

色
ソフトピンク
セット内容
本体、ブレンダーカップ、フタ、USBケーブル、オリジナルレシピ
質量(g)
970(本体ベース、ブレンダーカップ、フタ装着時)
種類
リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
USB:1(有効長)
外形寸法
(約)幅95 x 奥行105 ×高さ300mm
回転数
(約)18,000回/分
充電時間
(約)2.5時間
定格時間
33秒
注意
※使用する電源アダプターによって充電時間は異なります。
※製品のデザインや仕様は改善などのため予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする