コードレスパーソナルブレンダー
コードレスなら続けられるわたしのスムージー習慣
健康や体調のために、ジュースやスムージーを飲む生活をしたいけれど、なかなか続かないことも。コードレスなら、使いたい時にキッチンやリビングなど場所を選ばず使えるので、無理なく毎朝のルーティーンに。
スムージー専用モードを搭載 混ぜ残しゼロでなめらかな仕上がりに:連続運転で食材を撹拌するブレンドモードに加え、スムージー専用モードを搭載。断続運転によって食材が上下しながらブレンダーの刃に接触することで、混ぜ残しがなくなり、飲みやすいなめらかな仕上がりに。
飲み口付きのブレンダーカップ ワンタッチで取り外したらそのまま飲める:本体とブレンダーカップはワンタッチで脱着でき、飲み口付きのブレンダーカップなので、出来上がりをそのまま楽しめます。
かんたんボタン操作 約30秒であっという間にできあがり:ボタン操作でロック解除後、お好みのモードを選んで運転開始。素早くパワフルに食材を混ぜ合わせ、約30秒であっという間にできあがり。
6枚刃搭載 コードレスでもパワー十分:パワー不足が気になるコードレスでも、6枚刃を搭載し食材をしっかり撹拌します。冷凍フルーツや氷を使ったスムージーも作れるパワフルさ。(氷を使用する場合は、家庭用の冷凍庫で作った角氷を水分と一緒に撹拌してください)
毎日続けられるオリジナルレシピ付属:家庭でも手軽に作れるスムージーやジュースのオリジナルレシピを付属
タンブラーとして持ち運びも自由に:ブレンダーカップは、本体から取り外してタンブラーとして使えます。ストラップ付きなので、持ち運びもストレスフリーに。
パーツは取り外し可能でお手入れもかんたん:本体以外のパーツは丸洗いができて食洗器も対応。(耐熱温度は70℃)洗剤と水をブレンダーで撹拌して簡単洗浄も可能です。
使いやすいUSB充電:USB Type-Cケーブル付属で、 使い終わったらサッと充電ができます。1回の充電で約20回の使用が可能
コンパクトサイズでいつもサッと手の届くところに:毎日使うブレンダーだから、キッチンなどに出しておいても場所を取らないスリムでコンパクトなサイズ感。
- セット内容
- 本体、ブレンダーカップ、フタ、USBケーブル、オリジナルレシピ
- 質量(g)
- 970(本体ベース、ブレンダーカップ、フタ装着時)
- 種類
- リチウムイオン電池
- ケーブル長(m)
- USB:1(有効長)
- 外形寸法
- (約)幅95 x 奥行105 ×高さ300mm
- 回転数
- (約)18,000回/分
- 充電時間
- (約)2.5時間
- 定格時間
- 33秒
- 内容量
- 1式
※製品のデザインや仕様は改善などのため予告なく変更することがあります。
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ




























