曜日別特売
CBJ-450J コンパクトジューサー&ブレンダー クイジナート 81927006

コンパクトジューサー&ブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81927006
品番
CBJ-450J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

2WAY仕様でドリンクも料理も、レシピは無限大
コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分け100%のサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。
1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
野菜を使ったジュースやスムージーはもちろんのこと、ジューサーで分離されたファイバー(絞りかす)も捨てずに料理に活用すれば、無駄なく、まるごと美味しく摂取できます。野菜不足解消、免疫力UP、ダイエットやからだづくりなど、毎日の健康管理に。ライフスタイルに合わせて、毎日飽きずに活用できます。
高速回転でにんじん丸ごとサラサラのジュースに
大きめの投入口から野菜を入れると、あっという間にサラッとした舌ざわりのフレッシュジュースの出来上がり。忙しい朝にも、手軽に美味しい野菜ジュースを作ることができます。
ファイバー(絞りかす)も美味しく活用
ジューサーで分離されたファイバー(絞りかす)には食物繊維がたっぷり。様々な料理に活用でき、食材をまるごと美味しく摂取できます。
氷も砕ける、450Wのハイパワー
ブレンダーとしては、最大クラスの450W。数回の断続運転(PULSE運転)で氷がパウダー状のクラッシュアイスに。冷凍フルーツも使用できるので、冷たいスムージーやフローズンカクテルも手早く作れます。
家庭用の冷凍庫で作った3cm以下の角氷を使用してください。
1~2人分にちょうどいい、450mlタンブラー
飲み切りサイズで使いやすい容量のタンブラー。フタ付きで持ち運びや保存にも便利です。
置き場所に困らないコンパクトボディ
設置面はB5サイズに収まるコンパクトサイズ。キッチンに出しておいても邪魔にならない、スタイリッシュなデザイン。
シンプル構造でお手入れ簡単
水出しコーヒーも作れます
パーツはすべて取り外して丸洗い可能。付属のクリーニングブラシで、細部の洗浄もラクラク。食器洗浄機も使用可能です。
耐熱温度は70度です。食器洗浄乾燥機の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
使いやすさにこだわった設計
野菜を美味しく摂れるレシピを提案
グリップ付きハンドル日本人の1日の野菜摂取量は、目標量350gに対して平均280gと言われています。 クイジナートは、農林水産省の「野菜を食べようプロジェクト」に参加。「野菜サポーター」として、朝昼晩の食生活に取り入れられる、野菜を美味しく摂れるレシピを提案します。

セット内容
本体、[ジューサー] プッシャー、ジューサーカバー、カッターフィルター、ジューサーベース、ファイバーコンテナ、[ブレンダー] ブレンダージャー、ブレードユニット、[付属品] 専用フタ、クリーニングブラシ
質量(kg)
(約)ジューサー 2.2、ブレンダー 1.6
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5(有効長)
外形寸法
(約)ジューサー 幅 230mm x 奥行165mm x 高さ317mm、ブレンダー 幅 136mm x 奥行148mm x 高さ355mm
消費電力
ジューサー300W、ブレンダー450W
回転数
(約)ジューサーHIGH 11,000回/分、LOW 8,000回/分、ブレンダー HIGH/PULSE 20,000回/分、LOW 16,000回/分
定格時間
ジューサー10分、ブレンダー1分
注意
※回転数:無負荷時
※製品のデザインや仕様は改善などのため予告なく変更することがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする