曜日別特売
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916

DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916
DSB-1215K(DBR) スチール収納庫 物置 YAMAZEN(山善) 81927916

スチール収納庫 物置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
高さ(mm)1534
ダークブラウン
間口(mm)1227
内容量1台注文コード81927916品番DSB-1215K(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。
アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。

用途
ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として
質量(kg)
46
材質
亜鉛メッキ鋼板
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116×49.5×138.5(収納部)
付属品
可動棚×1、鍵×1
耐荷重(kg)
底板約100、棚板約30
組立時間
約60分以上
ダークブラウン
仕様
【可動棚調整】13段階
高さ(mm)
1534
奥行(mm)
645
間口(mm)
1227
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする