曜日別特売
PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540

メイン

PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540
PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540
PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540
PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540
PF002-A-JP2 Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu Lab 81944540

Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81944540品番PF002-A-JP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。
【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3
【ホットエンド】 全金属
【ノズル】 ステンレススチール
【ホットエンドの最高温度】 300℃
【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm
【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート
【ビルドプレートの最大温度】 100℃
【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s
【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2
【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA
【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer
【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応
【フィラメント切れ検出センサー】 有り
【フィラメントオドメトリー】 有り
【停電復帰】 有り
【フィラメント絡み検出センサー】 有り
【外形寸法】
A1 : 465 x 410 x 430 mm3
パッケージサイズ: 596*536*325 mm3
正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg
A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3
総重量 (AMS lite を含む) 15 kg
【付属品】
・Bambu Lab A1
・スプールホルダー
・パージワイパー
・ビルドプレート
・PTFEチューブ*1
・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)
・ステンレススチールノズル(装着済)
・アクセサリーボックス

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする