TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
スチール製イージーラック(整理用ラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
パールブラック
パールブラック
パールホワイト
質量(kg)
3.9
3.2
3.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81950070
品番
ER-84KM
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
TGK品番
1-0801-1204
質量(kg)
3.9
色
パールブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×167
材質
【金属部】亜鉛鉄板(パールマイカ焼付塗装)【
耐荷重(kg)
30