曜日別特売
ERー64KM スチール製イージーラック(整理用ラック) TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 81950140

スチール製イージーラック(整理用ラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色パールブラック
質量(kg)3.2
内容量1個注文コード81950140品番ERー64KM
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
TGK品番
1-0801-1202
質量(kg)
3.2
色
パールブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×167
材質
【金属部】亜鉛鉄板(パールマイカ焼付塗装)【
耐荷重(kg)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする