92004606 バキュバン 電動ワインセーバー バキュバン 81950928

バキュバン 電動ワインセーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950928
品番
92004606
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

セット内容:・本体×1・ストッパー×2・USB Type-C to Cケーブル×1

用途
本体をかぶせ電源を押すだけで簡単に空気が抜けます。
TGK品番
1-1957-1401
電源
リチウムイオンバッテリー(USB充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×100
定格出力(W)
25
注意
※750mlのボトルにおよそ半分のワインが入った状態で使用すると・約7秒で脱気できます
※1回の充電で約40本の脱気ができます
※脱気が終わると自動で動作が停止する「オートオフ機能」搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする