曜日別特売
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060

DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H) DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ DEGSON 81968060

DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズDPD6/2.5-06P-11-00Z(H)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は品名・極数・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(180個)
品名
DPD 分岐端子台
極数
分岐極数(負荷側)6
注文コード
81968060
品番
DPD6/2.5-06P-11-00Z(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。
高効率かつ迅速な接続を実現。
DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。

用途
直挿し式端子台
品名
DPD 分岐端子台
名称
端子台本体
色
灰色
極数
分岐極数(負荷側)6
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格負荷電圧(V)
(IEC)690、(UL)300
適合電線
単線/撚り線
結線方式
プッシュイン式
負荷電流(A)
(IEC)定格24、(UL)定格20
適合電線サイズ
(単線の場合)0.14-4mm2 / 26-12AWG、(撚り線の場合)0.14-2.5mm2 / 26-14AWG ※負荷側 ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする