曜日別特売
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809

020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809
020111 6004 JORKER スパナセット Wera 81973809

6004 JORKER スパナセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973809
品番
020111
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。

用途
六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に
寸法(mm)
395×110×75
品番
5020111001
質量(g)
2304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする