LDR4L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994246

LDR4L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994246 LDR4L-W-E17 A9 LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機 81994246

LED電球 レフランプミニ形(E17)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81994246 品番LDR4L-W-E17 A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。

口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)75 質量(g)38 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)50 全光束(Lm)471 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)81 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 配光角度(°)150 明るさ50形相当 電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や短くなる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81994246 LDR4L-W-E17 A9 65979664 LDR4L-W-E17 A9 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機 1個 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81994255
2024-08-07
用途:
ガーデンライト用
運輸・通信業

広角に明るくなると思っていたが、真上がとにかく明るいだけ。周囲、特に足元はそれほど明るくならないです。

対象商品:
81994237
2020-11-19
用途:
スポットライト に
その他業種

今迄直ぐに切れて困ったことが度々でした LDEだと長持ち出来るので助かります

対象商品:
81994237
2020-05-03
用途:
パソコンデスク用
その他業種

これは最高に良いものだ購入して大変良かった又購入したい

対象商品:
81994228
2019-03-19
用途:
交換時
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

照度も適度で、下面照射照度も程よく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする