オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81994578
品番
LW100V95W60/1P
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
口金
E26
消費電力(W)
95
電球の種類
シリカ電球
定格寿命(時間)
1000
ガラス球形式
PS60
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。