- 用途
- 直挿し式端子台
- 品名
- DPD 分岐端子台
- 名称
- 端子台本体
- 色
- 灰色
- 極数
- 分岐極数(負荷側)18
- 使用温度範囲(℃)
- -40~105
- 定格負荷電圧(V)
- (IEC)450、(UL)300
- 適合電線
- 単線/撚り線
- 結線方式
- プッシュイン式
- 負荷電流(A)
- (IEC)定格17.5、(UL)定格15
- 適合電線サイズ
- (単線の場合)0.14-2.5mm2 / 26-14AWG、(撚り線の場合)0.14-1.5mm2 / 26-16AWG ※負荷側 ※フェルールの場合は別途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応