DEGSON
DEGSON 分岐用端子台 PUSH-IN式 DPDシリーズ
DPD10/4-18P-11-00Z(H)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
1パック(30個)
¥53,980
1パック(70個)
¥53,980
1パック(72個)
¥119,800
1パック(80個)
¥99,980
1パック(105個)
¥99,980
1パック(120個)
¥99,980
1パック(300個)
¥36,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
82011968
品番
DPD10/4-18P-11-00Z(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。
高効率かつ迅速な接続を実現。
DINレールアダプタも用意し、ユーザーのニーズに対応。
用途
直挿し式端子台
品名
DPD 分岐端子台
名称
端子台本体
色
灰色
極数
分岐極数(負荷側)18
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格負荷電圧(V)
(IEC)450、(UL)600
適合電線
単線/撚り線
結線方式
プッシュイン式
負荷電流(A)
(IEC)定格32、(UL)定格30
適合電線サイズ
(単線の場合)0.14-6mm
2
/ 26-10AWG、(撚り線の場合)0.2-4mm
2
/ 24-12AWG ※負荷側 ※フェルールの場合は別途
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表