曜日別特売
#07 マンダムオーリー マンダム 82033896

横

#07 マンダムオーリー マンダム 82033896
#07 マンダムオーリー マンダム 82033896
#07 マンダムオーリー マンダム 82033896
#07 マンダムオーリー マンダム 82033896
#07 マンダムオーリー マンダム 82033896

マンダムオーリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
色白
内容量1足注文コード82033896品番#07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

タフでシンプルなデザイン つま先は耐久性に優れたスエードを使用。ソールは高いグリップ力を誇る「ULTRA SOLE」で安定した足元をサポート

色
白
サイズ(cm)
28
質量(g)
370(26.0cm)
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする