横
マンダム
マンダムオーリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
白
白
黒
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82034027
品番
#07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タフでシンプルなデザイン つま先は耐久性に優れたスエードを使用。ソールは高いグリップ力を誇る「ULTRA SOLE」で安定した足元をサポート
色
白
サイズ(cm)
27
質量(g)
370(26.0cm)
グリーン購入法
適合