曜日別特売
FN-4000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業 82036240

FN-4000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業 82036240
FN-4000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業 82036240

冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格出力(W)4000
電流(A)18
内容量1式注文コード82036240品番FN-4000QN
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。

電流(A)
18
全光束(Lm)
490000
定格出力(W)
4000
ランプ効率(Lm/W)
123
型式
FN4000QN
電圧(V)
AC230
口金
E39
色温度(K)
4800
安定器
必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする