曜日別特売
F-1 タフネル(R) オイルブロッター(R) 吹き流し状 1箱 2本入 エム・エーライフマテリアルズ 82048271

タフネル(R) オイルブロッター(R) 吹き流し状 1箱 2本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
82048271
品番
F-1
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

極細糸の油吸着材。流水でも油をしっかり吸着保持します。少人数で簡単に展張できます。かご型ロープだから固定もスピーディーに。

仕様
※全長約20M,河川用
サイズ
繊維長1(100束)×長さ5m(+両端ロープ5m)
質量(g)
6.5Kg箱
アズワン品番
68-5578-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする