曜日別特売
SSH-A 小型基板用 スライドホルダー アステラテック 82050215

SSH-A 小型基板用 スライドホルダー アステラテック 82050215
SSH-A 小型基板用 スライドホルダー アステラテック 82050215

小型基板用 スライドホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82050215
品番
SSH-A
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

基板を10mm以下の極小サイズにカットする場合に便利なスライドホルダーです。
マグネット基板ガイドで両側から挟んで使用します。

材質
SUS304
サイズ
35×30×15mm
アズワン品番
69-4757-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする