曜日別特売
WSL2011R ローラーキャビネット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 82051509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82051509
品番
WSL2011R
参考基準価格(税別)¥560,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

新型の大型ストレージをラインアップ。
三面に収納を備えたアイランドタイプの大型キャビネット扉収納の内側に電源を追加設置が可能

幅(mm)
730
質量(kg)
154
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする