※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
ステンレス作業台(両面引出)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
引出し数
8個
8個
6個
質量(kg)
100
100
80
92
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82053451
品番
YSW-220
参考基準価格(税別)
¥570,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
ステンレス作業台 両面引出付
本体溶接仕上
寸法(mm)
2200×900×800
質量(kg)
100
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ75mm(静音、対角ストッパー)
引出し数
8個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下段棚有効スペース/2116×670×357
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
467×305×103
レールタイプ
引出し用/アキュライドレール(スチール)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません