101656.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055368

101656.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055368
101656.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055368
101656.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055368

ネックウェア(難燃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色デザートタン
内容量1個注文コード82055368品番101656.00
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

色
デザートタン
質量(g)
74
仕様
【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)
サイズ
大人用
混率(%)
メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4
寸法(cm)
首回り:48
高さ(cm)
50
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする