101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377

101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377
101329.00 ネックウェア(難燃) BUFF(バフ) 82055377

ネックウェア(難燃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード82055377品番101329.00
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。

色
ブルー
質量(g)
70
仕様
【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)
サイズ
大人用
混率(%)
メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4
高さ(cm)
50
頭囲(cm)
45
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする