曜日別特売
D260629010 DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI 82068099

D260629010 DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI 82068099
D260629010 DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI 82068099

DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82068099
品番
D260629010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99,000
販売価格(税別)
¥90,000

Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。

用途
ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog
寸法(mm)
159.5×63.3×33.5
質量(g)
230
レンズ
【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞
センサー
【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサー
マイクロホン
3
ISO感度設定
【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800
画面仕様
サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする