曜日別特売
7224148291 DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター DJI 82068117

7224148291 DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター DJI 82068117
7224148291 DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター DJI 82068117

DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82068117
品番
7224148291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

Osmo Pocket 4Pと併用すると、ブラックミスト フィルターがハイライトを柔らかくし、画質のシャープネスを抑え、肌のしわやシミを目立たなくします。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で一貫したソフトな映像効果が得られます。

寸法(mm)
44.96×30.02×8.30
質量(g)
3.81
注意
※互換性:Osmo Pocket 4P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする