DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438

DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438
DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438
DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438
DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438
DWHT70267 折りたたみ式 六角レンチセット DEWALT 82069438

折りたたみ式 六角レンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82069438
品番
DWHT70267
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パワフルなトルク性能と最小限のねじれ抵抗/S2スチールバー採用で高い耐久性と耐摩耗性を実現します。高トルク・高耐久設計:高いトルク性能と耐久性を持ち、力強い作業が可能です。幅広い用途に対応する8本セット(ミリサイズ)/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mmの各サイズを揃えています。プッシュロック3段階ロッキング/90°、135°、180°の3ポジションでロック可能で、お好みの角度で固定できます。折りたたみ式で持ち運び・収納が簡単/ポケットに収まるコンパクトサイズです。重厚で快適なグリップ/TPR素材採用で滑りにくく、握りやすいです。高耐久を誇るスチール製サイドプレート構造です。ブラッククロームコーティング&ニッケルチップ/錆に強い高度な保護性能です。

材質
合金鋳造PP・ METAL・RUBBER
質量(g)
300
サイズ(mm)
W120×D45×H27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする