NWL-220S ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 82069499

NWL-220S ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 82069499
NWL-220S ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 82069499
NWL-220S ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 82069499
NWL-220S ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 82069499

ソフトタッチネオ ワイドショート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:高炭素鋼 くわえ部:特殊樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:PVCコーティング
注文コード
82069499
品番
NWL-220S
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

キズつけない、滑らないで好評いただいておりますSOFT TOUCHI Neo シリーズ、お客様のご要望により、ついに仲間が増えました!
今までつかめなかった対象物がつかめる、大口径モデル。
通常ワイドショートの樹脂より、約2倍の喰いつき!!(メーカー従来品比)
特殊樹脂×大口径ワイドが、塩ビ管もドアノブも「無キズ」で仕留める!

用途
塩ビ管、化粧管、TH管などの作業に
材質
本体:高炭素鋼 くわえ部:特殊樹脂 焼入れ:完全無酸化焼入れ 表面処理:カチオン電着塗装 柄部:PVCコーティング
仕様
交換用樹脂:NO.004
長さ(mm)
頭部:72
厚さ(mm)
頭部:15
全長(mm)
225
色
ブラック
質量(g)
390
口開きW(mm)
70
柄幅(mm)
45
パイプ外径(Φmm)
25~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする