曜日別特売
SCMK-750E-N11C 無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ ニデックドライブテクノロジー 82070487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個電源200V注文コード82070487品番SCMK-750E-N11C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥765,000販売価格(税込)¥799,425
販売価格(税別)
726,750

〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。

減速比減速機:45302タイプ内接式遊星減速機付取付方式ベース取付横形電源200Vモートル容量(W)750出力軸方向軸横向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする