マキタ
ダイヤモンドホイールマルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
125
105
125
リング内径(Φmm)
20
15
20
内径(mm)
22
20
22
厚さ(mm)
1.9
1.8
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82071827
品番
A-00186
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.9
リング内径(Φmm)
20
外径(mm)
125
内径(mm)
22
高さ(mm)
7