マキタ
ダイヤモンドホイールマルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
105
105
125
リング内径(Φmm)
15
15
20
内径(mm)
20
20
22
厚さ(mm)
1.8
1.8
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82071870
品番
A-00170
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.8
リング内径(Φmm)
15
外径(mm)
105
内径(mm)
20
高さ(mm)
7