フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖シャツ 3604
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
グレー
ネイビー
ブラウン
ブルー
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077585
品番
3604
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。
用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
色
ブラウン
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。