曜日別特売
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035

フロントスタイル

3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035
3604 難燃長袖シャツ 3604 Asahicho(旭蝶繊維) 82080035

難燃長袖シャツ 3604

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラウン
サイズ6L
内容量1枚注文コード82080035品番3604
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

デザイン性と使いやすさを追求した新しい難燃ワークウェア。アシンメトリーで魅せる難燃。

用途
鉄鋼業、溶接業など炎を扱う現場で。
色
ブラウン
サイズ
6L
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
83
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする