※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モートル容量(W)1500 電源(V)200 注文コード82194159 品番SCMK-1500E-G6
参考基準価格(税別)¥1,039,000 販売価格(税込) ¥1,085,755
販売価格(税別)
987,050
この商品はモートル容量・電源など54種類から選べます 他の種類を見る

〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。

減速比減速機:45297 タイプ遊星/親子減速機付 取付方式ベース取付横形 電源(V)200 モートル容量(W)1500 出力軸方向軸横向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする