用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3質量(kg)1.3(乾電池含まず)材質ABS電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式消費電力(W)4型式2スピードプレーヤー回転数(min-1[r.p.m])331/3、45機構回転スピード調整機構(±5%以上)カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600LモーターDCモーター駆動方式ベルトドライブ寸法(cm)17(ターンテーブル)スピーカー10cm(8Ω)、2W端子イヤホン・録音端子付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社