曜日別特売
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155

WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155
WP214024 万能金切ハサミ WORKPRO 82263155

万能金切ハサミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
タイプ
右曲がり
注文コード
82263155
品番
WP214024
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。

全長(mm)
200
タイプ
右曲がり
切断能力
ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)
材質(刃)
60CR-V鍛造鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする