20A×13A 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82269541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A×13A 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82269541
20A×13A 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82269541

樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)64
呼び径(A)20×13
内容量1個注文コード82269541品番20A×13A
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。
・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。
・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。

寸法L(mm)
64
呼び径(A)
20×13
寸法C1(mm)
41
寸法C2(mm)
29
適合管
ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
材質
高機能樹脂
形状
ソケット
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
注意
※口径10A・13Aの継手はポリブテン管・架橋ポリエチレン管兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする