3527GR-M 4WAYストレッチレインスーツ 川西工業 82284968

本体

4WAYストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラック
上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラック
上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック
内容量1着注文コード82284968品番3527GR-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

全方向に最大13%の伸縮性を実現。

用途
雨天時の野外作業に。
レジャーに。
色
上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラック
サイズ
M
股下(cm)
77
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
160~170
仕様
10000mm以上
材質(裏地)
TPUラミネート
材質(表地)
ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
10000
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする