4WAYストレッチレインスーツ

4WAYストレッチレインスーツ - 川西工業4WAYストレッチレインスーツ - 川西工業

全方向に最大13%の伸縮性を実現。

用途
雨天時の野外作業に。
レジャーに。
仕様
10000mm以上
材質(裏地)
TPUラミネート
材質(表地)
ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
10000
内容量
1着
関連資料:(0.59MB)
全8種類を絞り込む
色
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822849593527GR-L上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラックL7871170~180
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822849683527GR-M上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラックM7769160~170
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822849773527NB-3L上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック3L8375175~185
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822849863527NB-M上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラックM7769160~170
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822849953527NB-L上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラックL7871170~180
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822850113527GR-3L上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラック3L8375175~185
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822850203527NB-LL上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラックLL7973175~185
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
822850293527GR-LL上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラックLL7973175~185
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする