本体
川西工業
4WAYストレッチレインスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
3L
LL
色
上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック
上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック
上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック
上着:グリーン×ブラック/ズボン:ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82284995
品番
3527NB-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全方向に最大13%の伸縮性を実現。
用途
雨天時の野外作業に。
レジャーに。
色
上着:ネイビー×ブラック/ズボン:ブラック
サイズ
L
股下(cm)
78
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
170~180
仕様
10000mm以上
材質(裏地)
TPUラミネート
材質(表地)
ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m
2
)
10000
関連資料:
(0.59MB)