7020-91 折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型  エコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327309

40リットル

7020-91 折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型  エコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327309
7020-91 折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型  エコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327309
7020-91 折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型  エコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327309

折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型 エコタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード82327309品番7020-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

再生材使用のエコタイプ。人気の折りたたみコンテナに、フタ一体型。 再生材50%使用のエコマーク取得製品。

用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-91]6段 [7020-92/93]5段(20kg内容時)
種別
40リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ29.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ25.5
素材
ポリプロピレン(再生ポリプロピレン50%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥688/税込¥757
北海道地方数量1につき¥1,125/税込¥1,238
沖縄地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
離島数量1につき¥1,750/税込¥1,925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする