曜日別特売
7020-44 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327388

専用フタ使用例

7020-44 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327388
7020-44 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327388
7020-44 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327388
7020-44 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327388

折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(5個)
種別
50リットル
注文コード
82327388
品番
7020-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

エコタイプのローコストな透明折りたたみコンテナ。再生材50%使用のエコマーク取得製品。

用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-43]6段 [7020-44/45]5段(20kg内容時)
種別
50リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ32
素材
ポリプロピレン(再生ポリプロピレン50%)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ30.2 折りたたみ時:高さ8.1cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする