75リットル
ストア・エキスプレス
折りたたみコンテナ(透明)フタ一体型 エコタイプ〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
1セット(4個)
1セット(5個)
1セット(3個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
82327406
品番
7020-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
再生材使用のエコタイプ。人気の折りたたみコンテナに、フタ一体型。 再生材50%使用のエコマーク取得製品。
用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-91]6段 [7020-92/93]5段(20kg内容時)
種別
75リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅65×奥行44×高さ34.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅60×奥行40.5×高さ31
素材
ポリプロピレン(再生ポリプロピレン50%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
561
/
税込
¥
617
北海道地方
数量1につき
¥
918
/
税込
¥
1,010
沖縄地方
数量1につき
¥
1,428
/
税込
¥
1,571
離島
数量1につき
¥
1,428
/
税込
¥
1,571