BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158

BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158
BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158
BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158
BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158
BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158
BR113L 面ファスナー バリバリテープロング 粗面用 WAKI(和気産業) 82328158

面ファスナー バリバリテープロング 粗面用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82328158
品番
BR113L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
木材などザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
小物などの固定に
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
A面
幅(mm)
25
長さ(m)
5
注意
※本品はA面のみの商品です。
※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする