曜日別特売
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228

BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228
BR111L 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業) 82328228

面ファスナー バリバリテープロング 車内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード82328228品番BR111L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
自動車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80℃)
ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着も良好です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
自動車車内の小物固定に
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:無溶剤型アクリル系
形状
A面
幅(mm)
50
長さ(m)
5
注意
※本品はA面のみの商品です。
※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする