曜日別特売
TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82346261

TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82346261
TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82346261
TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82346261
TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82346261

トラックジャッキ(エアー式)35t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
82346261
品番
TQ35001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤ交換時に。
アタッチメント交換式

ストローク(mm)
補助ねじ:114
全長(mm)
本体部:551
質量(kg)
46
寸法
付属アタッチメント:Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
揚程(mm)
130
能力(t)
35
最高位(mm)
490、アタッチメントなし:490
最低位(mm)
245
使用空気圧力(MPa)
0.6~1.2
本体幅(mm)
316
取扱説明書:(1.93MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82346261TQ3500182070156TQ35001TQ35001 トラックジャッキ(エアー式)35t BIG RED 82070156トラックジャッキ(エアー式)35tBIG RED1台
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする