TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745

本体

TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745
TF200SJWH TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電] 82370745

TURBOBLADE タワーファン

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
82370745
品番
TF200SJWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。
特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。
特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。
スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。

色
ホワイト
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
90
電源電圧
AC 100V 50-60Hz
モーター
BLDCモーター
電源コード(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.0×29.9×113.9~130.0
風量調整
10段階、ブーストモード
タイマー設定
1/2/4/8/12時間
送風設定
3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)
設置姿勢
横向き可能
高さ調節
可能
首振り
45/90/180°
吹出口
回転可能
埃防止シャッター
埃フィルターあり

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする