曜日別特売
S-22 ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック) 82374787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック(角型)

(30件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
容量(mL)780
780
130
150
160
270
280
340
350
380
430
500
730
760
930
1070
1220
1470
1550
1680
1690
1800
2000
2200
2440
2840
2900
3000
3100
3700
4100
5000
6600
8200
9000
10000
12800
16000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×117×58
167×117×58
70×70×42
82×82×51
84×57×44
117×84×28
117×84×44
117×84×57
121×121×90
129×99×60
138×98×40
151×151×99
167×117×28
167×117×36
167×117×90
178×124×50
195×133×40
196×133×80
219×219×55
232×167×40
232×167×58
232×167×90
240×162×180
248×202×45
251×251×60
269×122×90
271×200×90
271×201×45
302×230×50
328×116×99
335×241×52
337x242x101
365×270×55
365×270×117
398×298×56
398×298×122
445×180×145
475×328×131
475×330×80
内容量1箱(120個)注文コード82374787品番S-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。

用途
部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
容量(mL)
780
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×117×58
仕様
抗菌剤入り
形状
角型
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※ハイパックのフタは電子レンジ・食器乾燥機に使用すると変形することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10069604
2026-07-10
用途: 食品の保存
飲食業

サイズが豊富で食材に合わせて使えるので便利です
冷凍庫に入れると角が割れやすくなってしまいます。

対象商品 : 88695266
2024-04-04
用途: 打った蕎麦の収納
白石歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

打った蕎麦を並べるのに使用しています。以前は木製の箱でしたが、こちらは軽くて持運びも便利で重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 10069595
2023-11-01
用途: 焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。
あまやどり 様(飲食業)

焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。冷蔵庫にシンデレラフィットで助かってます。なのでリピしました。

2人が参考にしています
対象商品 : 32786835
2023-01-22
用途: 野菜の保存
有限会社ファーストアドベンチャー 様(医療・福祉・介護関連業)

野菜を購入してきた時に
洗浄しカットした後こちらのタッパで
保存しています

対象商品 : 10069604
2022-12-31
用途: パンを分割してベンチタイムに使います。
飲食業

元々、同じ物を2つ持っています。
追加で2つ購入しようとしていました。ここで見つけて綺麗な商品が届き大満足です。

対象商品 : 10069412
2022-11-08
用途: ネジや、細かい物を収納する時
システムパートナー 様(建設業・工事業)

サイズが色々あるので用途に合わせて使い分けられるから本当に使いやすいし、頑丈なので助かります。

対象商品 : 88695266
2022-09-28
用途: ピザ生地の入れ物
飲食業

作った生地をしまうのに使ってます
蓋もしっかりしまり
乾燥が防げてます
しかも、冷蔵庫の幅にピッタリのサイズでした

対象商品 : 32786817
2022-09-06
用途: 実験の部品仕分け
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様(教育・研究機関)

透明なので何が入っているかわかりやすい。蓋も開けやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする