S242 ハイパック 丸型仕切付 千羽鶴印(エンテック) 82374875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック 丸型仕切付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
容量(mL)730
内容量1箱(100個)注文コード82374875品番S242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)
730
直径×高さ(mm)
157×52
形状
丸型
タイプ
3ケ入
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695397
2016-12-07
用途: おまじないの入れ物代用
卸売・小売業

3つ分けの入れ物を探してました。
どこにもなくてやっと見つけて
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする