PL1201W パルスレンジ容器 丸 千羽鶴印(エンテック) 82375076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスレンジ容器 丸

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
容量(mL)230
内容量1箱(100個)注文コード82375076品番PL1201W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL08>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト

容量(mL)
230
直径×高さ(mm)
129×44
形状
丸
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 高齢者食事
とも整体院 様(サービス業)

軽くて電子レンジに使用できてよい。色が白で、食品がきれいに見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする